【レンタル】照度計 校正証明書付

【レンタル】照度計 校正証明書付 - コニカミノルタ【レンタル】照度計 校正証明書付 - コニカミノルタ

JCSS校正付となります。JIS AA級、DIN Class Bに準拠した高精度な照度計です。PWM光に対応しております。電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐ照度測定ができます。受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能です。(標準構成品:3mのLANケーブル)

測定レンジオートレンジ測定機能NORM/照度(lx)、Δ/照度差(lx)・照度比(%)、Σ/積算照度(lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx)直線性指示値の±2%±1digit使用環境温湿度-10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと電源単3形電池2本/本体用ACアダプター
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
斜入射光特性
測定範囲
特性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76739916T-10MA(校正証明書付)1個53%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
16,500
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739925T-10MA(校正証明書付)1個103%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739934T-10MA(校正証明書付)1個153%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739943T-10MA(校正証明書付)1個203%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
22,800
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76739959T-10MA(校正証明書付)1個303%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
27,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64663596T-10MA(校正証明書付)1個403%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
33,300
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64663718T-10MA(校正証明書付)1個503%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
38,550
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72181658T-10MA1台5(延長)(f2)3%以下---
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64663745T-10MA(校正証明書付)1個1(延長)3%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
1,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76739968T-10MA(校正証明書付)1個2(延長)3%以下(f2)照度0.01~299,900lx、積算照度0.01~999,900×103lx・h、0.001~9999h【温度・湿度】指示値の±3%69×35×174
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64663745T-10MA(校正証明書付)72181658T-10MA画像準備中【レンタル】照度計 校正証明書付コニカミノルタ1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする