【レンタル】デジタル残留塩素テスター

【レンタル】デジタル残留塩素テスター - タクミナ

一般遊離塩素以外の測定項目も対応可能です。 99件分の測定値メモリ機能付きです。

分解能(mg/L)0.01測定項目遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)測定原理2波長吸光度法内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76740397DCT-015単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740406DCT-0110単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740415DCT-0115単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740424DCT-0120単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740433DCT-0130単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64664409DCT-0140単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64664436DCT-0150単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72182401DCT-017(延長)単4アルカリ乾電池×4本セル×2個、ハンドストラップ×1、一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包(労働安全衛生法に該当)※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64664454DCT-011(延長)単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76740449DCT-013(延長)単3アルカリ乾電池×4本※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64664454DCT-0172182401DCT-01画像準備中【レンタル】デジタル残留塩素テスタータクミナ1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする