【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)

【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) - トーマス科学

デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。

温度範囲(℃)-20~常温冷凍機空冷式300W HFC-134a冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)質量(kg)約25内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
温度調節
電源(V)
電源コード(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76740695TRL-117SR5デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-60
32,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740704TRL-117SR10デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-61
38,640
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740713TRL-117SR15デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-62
45,080
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740729TRL-117SR20デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-63
51,520
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740738TRL-117SR30デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-64
64,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64664899TRL-117SR40デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-68
83,720
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64664926TRL-117SR50デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-69
99,820
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72185271TRL-117SR3(延長)デジタル式温度指示調節器、ON-OFF制御方式(±1℃)、温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm--64-5197-20-65
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64664960TRL-117SR1(延長)デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-65
2,576
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76740747TRL-117SR1(延長)デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mmAC100(50/60Hz)6A264-5197-20-40
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64664960TRL-117SR72185271TRL-117SR画像準備中【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)トーマス科学1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする