【レンタル】恒温水槽

【レンタル】恒温水槽 - トーマス科学【レンタル】恒温水槽 - トーマス科学【レンタル】恒温水槽 - トーマス科学

各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。

槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効)容量(L)100温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.05℃ (50℃において)電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A質量(kg)70電源コード(m)3※電源プラグは付属しません供給電流(A)30内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76740939T-104NC564-5196-99-60
89,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740948T-104NC1064-5196-99-61
106,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740957T-104NC1564-5196-99-62
124,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740966T-104NC2064-5196-99-63
142,400
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76740975T-104NC3064-5196-99-64
178,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665224T-104NC4064-5196-99-68
231,400
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665240T-104NC5064-5196-99-69
275,900
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665249T-104NC1(延長)64-5196-99-65
7,120
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76740984T-104NC1(延長)64-5196-99-40
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76740984T-104NC64665249T-104NCT-104NC 【レンタル】恒温水槽 トーマス科学 64665249【レンタル】恒温水槽トーマス科学1個
7,098
税込7,808

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする