【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー

【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー - トーマス科学

高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。

槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×110×180内容積(L)3温度範囲(℃)-10~80温度安定度±0.05℃(槽内にて)温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式冷凍機空冷式130W HFC-134a冷却能力(W)約180(155kcal/h 水温+10℃ 50Hz)最大吐出圧力(MPa)0.02(循環ポンプ(撹拌兼用))電源(V)AC100(50/60Hz)9A電源コード(m)2モーター(W)20(循環ポンプ(撹拌兼用))最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用))最大流量(L/min)9(循環ポンプ(撹拌兼用))仕様【循環 IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp 3/8)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76741298TRL-108H564-5196-58-60
41,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741307TRL-108H1064-5196-58-61
49,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741316TRL-108H1564-5196-58-62
58,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741325TRL-108H2064-5196-58-63
66,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76741334TRL-108H3064-5196-58-64
83,000
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665477TRL-108H4064-5196-58-68
107,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665486TRL-108H5064-5196-58-69
128,650
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64665504TRL-108H1(延長)64-5196-58-65
3,320
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76741343TRL-108H1(延長)64-5196-58-40
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76741343TRL-108H64665504TRL-108HTRL-108H 【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラー トーマス科学 64665504【レンタル】密閉系向循環式ハンディクーラートーマス科学1個
3,298
税込3,628

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする