ニッコー
【理化学機器レンタルサービス】折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ)
部品ゼロ、工具が不要でスピードセッティング、折りたたみが可能です。搬入、設置、撤去がスピーディーに行えます。折りたためば、奥行はおおよそ1/6程度になります。棚板は固定されています。
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
棚板数(枚)
質量(kg)
耐荷重(kg/段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76741359
DS
5
3
11
40
3-661-01-60
¥
2,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741368
DS
10
3
11
40
3-661-01-61
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741377
DS
15
3
11
40
3-661-01-62
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741386
DS
20
3
11
40
3-661-01-63
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741395
DS
30
3
11
40
3-661-01-64
¥
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741404
DS
8(延長)
3
11
40
3-661-01-40
¥
4,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
76741413
H1000
5
4
17
100
3-661-02-60
¥
3,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741429
H1000
10
4
17
100
3-661-02-61
¥
3,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741438
H1000
15
4
17
100
3-661-02-62
¥
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741447
H1000
20
4
17
100
3-661-02-63
¥
4,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741456
H1000
30
4
17
100
3-661-02-64
¥
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741465
H1000
6(延長)
4
17
100
3-661-02-40
¥
3,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
76741474
H1500
5
4
17
100
3-661-03-60
¥
3,250
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741483
H1500
10
3
20
100
3-661-03-61
¥
3,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741499
H1500
15
3
20
100
3-661-03-62
¥
4,550
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741508
H1500
20
3
20
100
3-661-03-63
¥
5,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741517
H1500
30
3
20
100
3-661-03-64
¥
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
76741526
H1500
6(延長)
3
20
100
3-661-03-40
¥
3,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください