曜日別特売

【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付

【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 - ベックマン・コールター

軽量・コンパクトで持ち運びや すく簡単な使い勝手を実現し、微粒子測定・管理にかかわる時間を大 幅に短縮しましたAC電源またはバッテリ駆動で測定可能カラータッチパネルを採用 日本語対応

吸引流量28.3L/分測定チャンネル6連続使用時間(時間)約6(バッテリー/2個搭載時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×254×203電源(V)AC100~240(50/60Hz)最大75W粒径(μm)0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10.0(測定)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767418943413-W-D(校正証明書付)564-4042-84-70
121,500
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
767419033413-W-D(校正証明書付)1064-4042-84-71
144,600
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
767419193413-W-D(校正証明書付)1564-4042-84-72
167,700
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
767419283413-W-D(校正証明書付)2064-4042-84-73
190,800
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
767419373413-W-D(校正証明書付)3064-4042-84-74
237,000
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
646659853413-W-D(校正証明書付)4064-4042-84-78
306,300
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
646660193413-W-D(校正証明書付)5064-4042-84-79
364,050
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
646660463413-W-D(校正証明書付)1(延長)64-4042-84-75
9,480
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
767419463413-W-D(校正証明書付)1(延長)64-4042-84-40
15,820
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
767419463413-W-D(校正証明書付)646660463413-W-D(校正証明書付)3413-W-D(校正証明書付) 【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター 64666046【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付ベックマン・コールター1個
9,398
税込10,338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする