曜日別特売

【レンタル】電気炉

【レンタル】電気炉 - ヤマト科学

設定が容易なアップダウンキー入力ですので、操作性に優れています。

炉内寸法(mm)200×300×150
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
温度設定範囲(℃)
運転機能
電源(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76742314FO4101個5100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-60
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742323FO4101個10100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-61
39,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742339FO4101個15100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-62
46,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742348FO4101個20100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-63
52,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742357FO4101個30100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-64
66,000
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666570FO4101個40100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-68
85,800
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666597FO4101個50100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-69
102,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72179445FO410(FO411)1台3(延長)100~1150℃定値運転・プログラム仕様(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)-1-1898-05-65
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64666624FO4101個1(延長)100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-65
2,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76742366FO4101個1(延長)100~1150定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)単相AC200V(50/60Hz)12A(20A)1-1898-05-40
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64666624FO41072179445FO410(FO411)画像準備中【レンタル】電気炉ヤマト科学1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする