曜日別特売

【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター)

【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター) - 神栄テクノロジー【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター) - 神栄テクノロジー【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター) - 神栄テクノロジー【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター) - 神栄テクノロジー

0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能

サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
レンタル日数(日)
寸法(mm)
表示
清浄度
供給電圧(V)
使用温湿度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76743093AES-1000-05N1個5192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743109AES-1000-05N1個10192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
17,760
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743118AES-1000-05N1個15192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
20,720
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743127AES-1000-05N1個20192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
23,680
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743136AES-1000-05N1個30192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667796AES-1000-05N1個40192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
38,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64667830AES-1000-05N1個50192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
45,880
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72180511AES-1000-05N1台6(延長)-Class100相当~Class100000相当を10段階でレベル表示100-1000-2000-3000-5000-10000-20000-30000-50000-100000-DC12±10% 付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加温度/0~40℃、湿度/30~80%RH
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64667857AES-1000-05N1個1(延長)192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
1,184
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76743145AES-1000-05N1個3(延長)192×102×37Class100相当~Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000Class100相当~Class100,000相当レベルDC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加)0~40℃/30~80%RH
4,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64667857AES-1000-05N72180511AES-1000-05N画像準備中【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター)神栄テクノロジー1台
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする