【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き

【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き - 竹井機器工業

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。

付属品固定ベルト・アナログ出力コード内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※WEB注文限定です
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
レンタル日数(日)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
測定範囲(kg)
電源
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76743635TKK3364b50.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743644TKK3364b100.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743653TKK3364b150.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
40,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743669TKK3364b200.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
46,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743678TKK3364b300.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64668758TKK3364b400.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
75,400
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64668785TKK3364b500.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
89,900
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72178709TKK3364b3(延長)-単3電池×2本 またはAC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・TKK3364bのみ)-
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64668819TKK3364b1(延長)0.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
2,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
76743687TKK3364b2(延長)0.5~80単3電池×2本またはACアダプター約200×480×110
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64668819TKK3364b72178709TKK3364b画像準備中【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き竹井機器工業1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする