曜日別特売

【レンタル】高精度低温循環恒温槽

【レンタル】高精度低温循環恒温槽 - 東機産業

マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。

使用温度範囲(℃)-10~100温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)液量(L)4.5~5.5(所要槽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570ホース外径(Φmm)8(外部循環)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)冷媒R134a(HFC)電源(V)AC100(50/60Hz)±10%消費電力最大約1.2kVA質量(kg)約26最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76743933VM-150-Ⅳ564-9717-29-60
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743949VM-150-Ⅳ1064-9717-29-61
76,800
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743958VM-150-Ⅳ1564-9717-29-62
89,600
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743967VM-150-Ⅳ2064-9717-29-63
102,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76743976VM-150-Ⅳ3064-9717-29-64
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669300VM-150-Ⅳ4064-9717-29-68
166,400
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669327VM-150-Ⅳ5064-9717-29-69
198,400
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64669370VM-150-Ⅳ1(延長)64-9717-29-65
5,120
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
76743985VM-150-Ⅳ1(延長)64-9717-29-40
9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76743985VM-150-Ⅳ64669370VM-150-ⅣVM-150-Ⅳ 【レンタル】高精度低温循環恒温槽 東機産業 64669370【レンタル】高精度低温循環恒温槽東機産業1個
5,098
税込5,608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする