多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ

多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ - いけうち多頭ノズル(7頭タイプ) 7JJXPシリーズ - いけうち

コンパクトヘッダーにJJXPノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2材質S303内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767446581F7JJXP280S303Rc1(標準圧力時)185(噴量)280(標準圧力時)28(平均)290~3801.7620
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
767446671F7JJXP490S303Rc1(標準圧力時)185(噴量)490(標準圧力時)49(平均)4801.91080
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
767446761F7JJXP840S303Rc1(標準圧力時)205(噴量)840(標準圧力時)84(平均)660~7402.61080
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
767446853/4F7JJXP140S303Rc3/4(標準圧力時)185(噴量)140(標準圧力時)14(平均)290~3801.4380
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
767446943/4F7JJXP70S303Rc3/4(標準圧力時)175(噴量)70(標準圧力時)7(平均)290~3800.7380
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする