曜日別特売

多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ

多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ - いけうち多頭ノズル(7頭タイプ) 7KBシリーズ - いけうち

コンパクトヘッダーにKBノズルを7個取りつけた、ほぼ円形のスプレーパターンを持つ充円錐ノズル。

噴射角度(標準圧力時)180材質S303ねじサイズRc3/4ストレーナー装着質量(g)370標準操作圧力(MPa)0.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴出量(L/min)
噴射角度
標準操作圧力(MPa)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767447033/4F7KB023S303(標準圧力時)0.23(標準圧力時)1800.7(平均)450.15(噴量)023
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
767447193/4F7KB054S303(標準圧力時)0.54(標準圧力時)1800.7(平均)500.15(噴量)054
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
767447283/4F7KB1087S303(標準圧力時)10.9(標準圧力時)1800.7(平均)75~2100.6(噴量)1087
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
767447373/4F7KB124S303(標準圧力時)1.24(標準圧力時)1800.7(平均)75~2100.3(噴量)124
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
767447463/4F7KB544S303(標準圧力時)5.44(標準圧力時)1800.7(平均)75~2100.5(噴量)544
オープン
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする