いけうち
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度
(標準圧力時)120
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準操作圧力(MPa)
ねじサイズ
材質
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76745053
1*1/2FBBXP100S316
0.35
Rc1 1/2
S316
(噴量)100
(標準圧力時)100
(平均)630~710
7.2
1760
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745069
1*1/2FBBXP150S316
0.35
Rc1 1/2
S316
(噴量)150
(標準圧力時)150
(平均)630~710
8.4
1760
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745078
1/2FBBXP18S303
0.35
Rc1/2
S303
(噴量)18
(標準圧力時)18
(平均)420~480
2.8
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76745087
1/2FBBXP20S303
0.35
Rc1/2
S303
(噴量)20
(標準圧力時)20
(平均)420~480
2.8
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76745096
1/2FBBXP23S303
0.35
Rc1/2
S303
(噴量)23
(標準圧力時)23
(平均)420~480
2.8
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745105
1/2FBBXP26S303
0.35
Rc1/2
S303
(噴量)26
(標準圧力時)26
(平均)480~580
2.8
140
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76745114
1/8MBBXP030PVC-IN
0.2
R1/8
PVC
(噴量)030
(標準圧力時)3
(平均)300~340
1.3
1.4
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
76745123
1FBBXP60S303
0.35
Rc1
S303
(噴量)60
(標準圧力時)60
(平均)580~630
5.4
585
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
76745139
1FBBXP80S303
0.35
Rc1
S303
(噴量)80
(標準圧力時)80
(平均)630~710
6
585
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745148
2*1/2FBBXP400S316
0.35
Rc2 1/2
S316
(噴量)400
(標準圧力時)400
(平均)900~1000
14.3
5890
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745157
2*1/2FBBXP500S316
0.35
Rc2 1/2
S316
(噴量)500
(標準圧力時)500
(平均)1000~1100
14.3
5890
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745166
2FBBXP200S316
0.35
Rc2
S316
(噴量)200
(標準圧力時)200
(平均)710
8.9
2980
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745175
2FBBXP300S316
0.35
Rc2
S316
(噴量)300
(標準圧力時)300
(平均)900~1000
10.2
2980
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745184
3/4FBBXP30S303
0.35
Rc3/4
S303
(噴量)30
(標準圧力時)30
(平均)480~580
3.8
300
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745193
3/4FBBXP40S303
0.35
Rc3/4
S303
(噴量)40
(標準圧力時)40
(平均)480~580
4.7
300
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745209
3/4FBBXP50S303
0.35
Rc3/4
S303
(噴量)50
(標準圧力時)50
(平均)580~630
4.7
300
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
76745218
3/8MBBXP10S303
0.35
R3/8
S303
(噴量)10
(標準圧力時)10
(平均)340~420
2
55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76745227
3/8MBBXP12S303
0.35
R3/8
S303
(噴量)12
(標準圧力時)12
(平均)340~420
2
55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745236
3/8MBBXP14S303
0.35
R3/8
S303
(噴量)14
(標準圧力時)14
(平均)340~420
2.3
55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745245
3/8MBBXP16S303
0.35
R3/8
S303
(噴量)16
(標準圧力時)16
(平均)340~420
2.6
55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76745254
3/8FBBXP10S303
0.35
Rc3/8
S303
(噴量)10
(標準圧力時)10
(平均)340~420
2
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76745263
3/8FBBXP12S303
0.35
Rc3/8
S303
(噴量)12
(標準圧力時)12
(平均)340~420
2
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76745279
3/8FBBXP14S303
0.35
Rc3/8
S303
(噴量)14
(標準圧力時)14
(平均)340~420
2.3
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76745288
3/8FBBXP16S303
0.35
Rc3/8
S303
(噴量)16
(標準圧力時)16
(平均)340~420
2.6
75
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
76745297
3FBBXP600S316
0.35
Rc3
S316
(噴量)600
(標準圧力時)600
(平均)1000~1100
19
9400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745306
3FBBXP700S316
0.35
Rc3
S316
(噴量)700
(標準圧力時)700
(平均)1100~1200
19
9400
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください