いけうち
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
ねじサイズ
R1/4
材質
PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
粒子径(μm)
(平均)290~520
質量(g)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
異物通過径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76745315
1/4MINJJX010PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)65
(噴量)010
(標準圧力時)1
0.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745333
1/4MINJJX015PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)65
(噴量)015
(標準圧力時)1.5
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745358
1/4MINJJX020PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)65
(噴量)020
(標準圧力時)2
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745376
1/4MINJJX025PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)65
(噴量)025
(標準圧力時)2.5
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745394
1/4MINJJX030PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)65
(噴量)030
(標準圧力時)3
1.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76745419
1/4MINJJX040PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)65
(噴量)040
(標準圧力時)4
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76745437
1/4MINJJX050PP(FEPM)+PPS
(標準圧力時)70
(噴量)050
(標準圧力時)5
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください