曜日別特売

山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ - いけうち山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ - いけうち

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル

標準操作圧力(MPa)0.2ねじサイズR1/4材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520質量(g)13内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
噴出量(L/min)
異物通過径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767453241/4MINJJX010YPP(FEPM)+PPS(噴量)010Y(標準圧力時)10.8
オープン
1,598
1,758(税込)
41日以内出荷
返品不可
767453491/4MINJJX015YPP(FEPM)+PPS(噴量)015Y(標準圧力時)1.51
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
767453671/4MINJJX020YPP(FEPM)+PPS(噴量)020Y(標準圧力時)21.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
767453851/4MINJJX025YPP(FEPM)+PPS(噴量)025Y(標準圧力時)2.51.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
767454031/4MINJJX030YPP(FEPM)+PPS(噴量)030Y(標準圧力時)31.5
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
767454281/4MINJJX040YPP(FEPM)+PPS(噴量)040Y(標準圧力時)41.6
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
767454461/4MINJJX050YPP(FEPM)+PPS(噴量)050Y(標準圧力時)52
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする