いけうち
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76745455
1/4MINJJX060PP(FEPM)+PPS
R1/4
PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)75
(噴量)060
(標準圧力時)6
(平均)290~520
2
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76745464
1/4MINJJX010S303(FEPM)+S316L-IN
R1/4
S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)55
(噴量)010
(標準圧力時)1
(平均)290~520
0.7
62
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745473
1/4MINJJX020S303(FEPM)+S316L-IN
R1/4
S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)65
(噴量)020
(標準圧力時)2
(平均)290~520
1.4
62
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745489
1/4MINJJX030S303(FEPM)+S316L-IN
R1/4
S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)70
(噴量)030
(標準圧力時)3
(平均)290~520
1.4
62
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76745498
1/4MINJJX040S303(FEPM)+S316L-IN
R1/4
S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)65
(噴量)040
(標準圧力時)4
(平均)380~520
1.7
62
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745507
1/4MINJJX050S303(FEPM)+S316L-IN
R1/4
S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)70
(噴量)050
(標準圧力時)5
(平均)380~520
1.7
62
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745516
1/4MINJJX060S303(FEPM)+S316L-IN
R1/4
S303(チップ)、S316L相当(キャップ・アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)75
(噴量)060
(標準圧力時)6
(平均)380~520
1.7
62
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76745525
1/8MINJJX010PP(FEPM)+PPS
R1/8
PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
(標準圧力時)65
(噴量)010
(標準圧力時)1
(平均)290~520
0.8
12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください