曜日別特売

山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ

山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ - いけうち山形充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJX-Yシリーズ - いけうち

スプレーパターンが円形で中心が強い分布の充円錐ノズル

標準操作圧力(MPa)0.2材質PP(本体)、PPS(アダプタ)、FEPM(パッキン)噴射角度(標準圧力時)65粒子径(μm)(平均)290~520内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
規格
噴出量(L/min)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767455341/8MINJJX010YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)010Y(標準圧力時)10.812
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767455591/8MINJJX015YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)015Y(標準圧力時)1.5112
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767455771/8MINJJX020YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)020Y(標準圧力時)21.512
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767455951/8MINJJX025YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)025Y(標準圧力時)2.51.512
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767456131/8MINJJX030YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)030Y(標準圧力時)31.512
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767456381/8MINJJX040YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)040Y(標準圧力時)41.612
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767456561/8MINJJX050YPP(FEPM)+PPSR1/8(噴量)050Y(標準圧力時)5212
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767456833/8MINJJX010YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)010Y(標準圧力時)10.814
オープン1,598
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り2点です
767457083/8MINJJX015YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)015Y(標準圧力時)1.5114
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
41日以内出荷
返品不可
767457263/8MINJJX020YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)020Y(標準圧力時)21.514
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
41日以内出荷
返品不可
767457443/8MINJJX025YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)025Y(標準圧力時)2.51.514
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767457693/8MINJJX030YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)030Y(標準圧力時)31.514
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767457873/8MINJJX040YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)040Y(標準圧力時)41.614
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767458053/8MINJJX050YPP(FEPM)+PPSR3/8(噴量)050Y(標準圧力時)5214
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする