いけうち
充円錐ノズル(ワンタッチ着脱) INJJXシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
材質
PP(ノズルチップ)、PPS(アダプター)、FEPM(パッキン)
粒子径(μm)
(平均)290~520
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76745543
1/8MINJJX015PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)015
(標準圧力時)1.5
1
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745568
1/8MINJJX020PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)020
(標準圧力時)2
1.5
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745586
1/8MINJJX025PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)025
(標準圧力時)2.5
1.5
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76745604
1/8MINJJX030PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)030
(標準圧力時)3
1.5
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76745629
1/8MINJJX040PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)040
(標準圧力時)4
2
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745647
1/8MINJJX050PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)050
(標準圧力時)5
2
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745665
1/8MINJJX060PP(FEPM)+PPS
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)060
(標準圧力時)6
2
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76745674
3/8MINJJX010PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)65
(噴量)010
(標準圧力時)1
0.8
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745699
3/8MINJJX015PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)65
(噴量)015
(標準圧力時)1.5
1
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745717
3/8MINJJX020PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)65
(噴量)020
(標準圧力時)2
1.5
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745735
3/8MINJJX025PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)65
(噴量)025
(標準圧力時)2.5
1.5
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745753
3/8MINJJX030PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)65
(噴量)030
(標準圧力時)3
1.5
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745778
3/8MINJJX040PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)65
(噴量)040
(標準圧力時)4
2
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
76745796
3/8MINJJX050PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)70
(噴量)050
(標準圧力時)5
2
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745814
3/8MINJJX060PP(FEPM)+PPS
R3/8
(標準圧力時)75
(噴量)060
(標準圧力時)6
2
14
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください