いけうち
充円錐ノズル(少量噴霧) Jシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度
(標準圧力時)70
材質
S303
ねじサイズ
R1/4
ストレーナー
装着
質量(g)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴出量(L/min)
噴射角度
標準操作圧力(MPa)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76745823
1/4MJ006NS303W
(標準圧力時)0.09
(標準圧力時)70
0.5
(平均)130
0.2
(噴量)006
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745839
1/4MJ008NS303W
(標準圧力時)0.12
(標準圧力時)70
0.5
(平均)140
0.2
(噴量)008
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745848
1/4MJ010NS303W
(標準圧力時)0.1
(標準圧力時)70
0.2
(平均)160
0.3
(噴量)010
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745857
1/4MJ012NS303W
(標準圧力時)0.12
(標準圧力時)70
0.2
(平均)190
0.3
(噴量)012
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745866
1/4MJ015NS303W
(標準圧力時)0.15
(標準圧力時)70
0.2
(平均)170~230
0.3
(噴量)015
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745875
1/4MJ020NS303W
(標準圧力時)0.2
(標準圧力時)70
0.2
(平均)170~230
0.3
(噴量)020
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745884
1/4MJ025NS303W
(標準圧力時)0.25
(標準圧力時)70
0.2
(平均)170~230
0.3
(噴量)025
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745893
1/4MJ030NS303W
(標準圧力時)0.3
(標準圧力時)70
0.2
(平均)220~290
0.4
(噴量)030
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745909
1/4MJ040NS303W
(標準圧力時)0.4
(標準圧力時)70
0.2
(平均)220~290
0.4
(噴量)040
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745918
1/4MJ050NS303W
(標準圧力時)0.5
(標準圧力時)70
0.2
(平均)220~290
0.5
(噴量)050
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
76745927
1/4MJ060NS303W
(標準圧力時)0.6
(標準圧力時)70
0.2
(平均)280~350
0.5
(噴量)060
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745936
1/4MJ070NS303W
(標準圧力時)0.7
(標準圧力時)70
0.2
(平均)280~350
0.6
(噴量)070
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745945
1/4MJ080NS303W
(標準圧力時)0.8
(標準圧力時)70
0.2
(平均)350~440
0.7
(噴量)080
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745954
1/4MJ100NS303W
(標準圧力時)1
(標準圧力時)70
0.2
(平均)350~440
0.7
(噴量)100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745963
1/4MJ120NS303W
(標準圧力時)1.2
(標準圧力時)70
0.2
(平均)350~440
0.8
(噴量)120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76745979
1/4MJ140NS303W
(標準圧力時)1.4
(標準圧力時)70
0.2
(平均)350~440
0.9
(噴量)140
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください