いけうち
充円錐ノズル(少量噴霧) JJRPシリーズ
小噴量の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76745988
1/4MJJRP040PTFE
R1/4
(標準圧力時)70
(噴量)040
(標準圧力時)4
(平均)380~520
1.4
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76745997
1/4MJJRP050PTFE
R1/4
(標準圧力時)80
(噴量)050
(標準圧力時)5
(平均)380~520
1.6
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746006
1/4MJJRP060PTFE
R1/4
(標準圧力時)90
(噴量)060
(標準圧力時)6
(平均)380~520
1.6
5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746015
1/4MJJRP005PTFE
R1/4
(標準圧力時)60
(噴量)005
(標準圧力時)0.5
(平均)260~410
0.4
5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76746024
1/4MJJRP007PTFE
R1/4
(標準圧力時)65
(噴量)007
(標準圧力時)0.7
(平均)260~410
0.6
5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746033
1/4MJJRP010PTFE
R1/4
(標準圧力時)65
(噴量)010
(標準圧力時)1
(平均)260~410
0.8
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746049
1/4MJJRP015PTFE
R1/4
(標準圧力時)70
(噴量)015
(標準圧力時)1.5
(平均)260~410
1
5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746058
1/4MJJRP020PTFE
R1/4
(標準圧力時)70
(噴量)020
(標準圧力時)2
(平均)260~410
1.2
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746067
1/4MJJRP030PTFE
R1/4
(標準圧力時)80
(噴量)030
(標準圧力時)3
(平均)260~410
1.3
5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746076
1/8MJJRP005PTFE
R1/8
(標準圧力時)60
(噴量)005
(標準圧力時)0.5
(平均)260~410
0.4
2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
76746085
1/8MJJRP007PTFE
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)007
(標準圧力時)0.7
(平均)260~410
0.6
2
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76746094
1/8MJJRP010PTFE
R1/8
(標準圧力時)65
(噴量)010
(標準圧力時)1
(平均)260~410
0.8
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746103
1/8MJJRP015PTFE
R1/8
(標準圧力時)70
(噴量)015
(標準圧力時)1.5
(平均)260~410
1
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746119
1/8MJJRP020PTFE
R1/8
(標準圧力時)70
(噴量)020
(標準圧力時)2
(平均)260~410
1.2
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746128
1/8MJJRP030PTFE
R1/8
(標準圧力時)80
(噴量)030
(標準圧力時)3
(平均)260~410
1.3
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください