曜日別特売

充円錐ノズル JJXPシリーズ

充円錐ノズル JJXPシリーズ - いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズ - いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズ - いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズ - いけうち充円錐ノズル JJXPシリーズ - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.2内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
ストレーナー
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767461371*1/2FJJXP100S316Rc1 1/2S316(標準圧力時)85(噴量)100(標準圧力時)100(平均)1000~13508.4なし1520
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
767461461*1/2FJJXP150S316Rc1 1/2S316(標準圧力時)90(噴量)150(標準圧力時)150(平均)1000~135010.3なし1520
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
767461551*1/2FJJXP200S316Rc1 1/2S316(標準圧力時)95(噴量)200(標準圧力時)200(平均)1000~135010.3なし1520
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
767461641/2FJJXP14S303Rc1/2S303(標準圧力時)70(噴量)14(標準圧力時)14(平均)590~7403.5なし140
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
767461731/2FJJXP16S303Rc1/2S303(標準圧力時)75(噴量)16(標準圧力時)16(平均)590~7403.5なし140
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
767461891/2FJJXP18S303Rc1/2S303(標準圧力時)80(噴量)18(標準圧力時)18(平均)590~7403.5なし140
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
767461981/2FJJXP20S303Rc1/2S303(標準圧力時)85(噴量)20(標準圧力時)20(平均)590~7403.5なし140
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
767462071/4MJJXP040HTPVCR1/4HTPVC(標準圧力時)65(噴量)040(標準圧力時)4(平均)380~5202.1なし2.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
767462161/4MJJXP050HTPVCR1/4HTPVC(標準圧力時)70(噴量)050(標準圧力時)5(平均)380~5202.1なし2.5
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
767462251/4MJJXP060HTPVCR1/4HTPVC(標準圧力時)75(噴量)060(標準圧力時)6(平均)380~5202.1なし2.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
767462341/4MJJXP010PVDFR1/4PVDF(標準圧力時)65(噴量)010(標準圧力時)1(平均)290~4100.8なし4.1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
767462431/4MJJXP015PVDFR1/4PVDF(標準圧力時)65(噴量)015(標準圧力時)1.5(平均)290~4101なし4.1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
767462591/4MJJXP020PVDFR1/4PVDF(標準圧力時)65(噴量)020(標準圧力時)2(平均)290~4101.5なし4.1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
767462681/4MJJXP025PVDFR1/4PVDF(標準圧力時)65(噴量)025(標準圧力時)2.5(平均)290~4101.5なし4.1
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
767462771/4MJJXP030PVDFR1/4PVDF(標準圧力時)65(噴量)030(標準圧力時)3(平均)290~4101.5なし4.1
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
767462861/8MJJXP005S303WR1/8S303(標準圧力時)55(噴量)005(標準圧力時)0.5(平均)2700.4装着9.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
767462951/8MJJXP010PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)010(標準圧力時)1(平均)290~4100.8なし2.2
オープン
639
703(税込)
当日出荷
767463041/8MJJXP015PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)015(標準圧力時)1.5(平均)290~4101なし2.2
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
767463131/8MJJXP020PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)020(標準圧力時)2(平均)290~4101.5なし2.2
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
767463291/8MJJXP025PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)025(標準圧力時)2.5(平均)290~4101.5なし2.2
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
767463381/8MJJXP030PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)030(標準圧力時)3(平均)290~4101.5なし2.2
オープン
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
767463471/8MJJXP2*75/2PVCR1/8PVC(標準圧力時)75(噴量)2 75/2(標準圧力時)2(平均)3501.5なし1.4
オープン
629
692(税込)
当日出荷
767464081FJJXP50S303Rc1S303(標準圧力時)75(噴量)50(標準圧力時)50(平均)800~11506なし515
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
767464171FJJXP60S303Rc1S303(標準圧力時)85(噴量)60(標準圧力時)60(平均)800~11506なし515
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
767464261FJJXP80S303Rc1S303(標準圧力時)95(噴量)80(標準圧力時)80(平均)800~11506なし515
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
767464351FJJXP90S303Rc1S303(標準圧力時)95(噴量)90(標準圧力時)90(平均)800~11506.6なし515
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
767464442FJJXP250S316Rc2S316(標準圧力時)90(噴量)250(標準圧力時)250(平均)1200~150012.7なし2600
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
767464532FJJXP300S316Rc2S316(標準圧力時)95(噴量)300(標準圧力時)300(平均)1200~150012.7なし2600
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
767464692FJJXP350S316Rc2S316(標準圧力時)95(噴量)350(標準圧力時)350(平均)1200~150012.7なし2600
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
767464782FJJXP400S316Rc2S316(標準圧力時)80(噴量)400(標準圧力時)400(平均)1200~150013.2なし2050
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
767464872FJJXP500S316Rc2S316(標準圧力時)95(噴量)500(標準圧力時)500(平均)1200~150014.1なし2050
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
767464963/4FJJXP23S303Rc3/4S303(標準圧力時)75(噴量)23(標準圧力時)23(平均)630~9504.7なし270
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
767465053/4FJJXP26S303Rc3/4S303(標準圧力時)80(噴量)26(標準圧力時)26(平均)630~9504.7なし270
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
767465143/4FJJXP30S303Rc3/4S303(標準圧力時)85(噴量)30(標準圧力時)30(平均)630~9504.7なし270
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
767465233/4FJJXP35S303Rc3/4S303(標準圧力時)90(噴量)35(標準圧力時)35(平均)630~9504.7なし270
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
767465393/4FJJXP40S303Rc3/4S303(標準圧力時)95(噴量)40(標準圧力時)40(平均)630~9504.7なし270
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
767465483/4FJJXP45S303Rc3/4S303(標準圧力時)95(噴量)45(標準圧力時)45(平均)630~9504.7なし270
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
767465573/8FJJXP080S303Rc3/8S303(標準圧力時)70(噴量)080(標準圧力時)8(平均)480~6601.9なし61
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
767465663/8FJJXP10S303Rc3/8S303(標準圧力時)80(噴量)10(標準圧力時)10(平均)480~6602.6なし61
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
767465753/8FJJXP12S303Rc3/8S303(標準圧力時)85(噴量)12(標準圧力時)12(平均)480~6602.6なし61
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
767463561/8MJJXP010PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)010(標準圧力時)1(平均)290~4100.8なし2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
767463651/8MJJXP015PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)015(標準圧力時)1.5(平均)290~4101なし2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
767463741/8MJJXP020PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)020(標準圧力時)2(平均)290~4101.5なし2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
767463831/8MJJXP025PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)025(標準圧力時)2.5(平均)290~4101.5なし2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
767463991/8MJJXP030PVDFR1/8PVDF(標準圧力時)65(噴量)030(標準圧力時)3(平均)290~4101.5なし2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
767463561/8MJJXP010PVDF767462951/8MJJXP010PVDF1/8MJJXP010PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746295充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
767463651/8MJJXP015PVDF767463041/8MJJXP015PVDF1/8MJJXP015PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746304充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
767463741/8MJJXP020PVDF767463131/8MJJXP020PVDF1/8MJJXP020PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746313充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
767463831/8MJJXP025PVDF767463291/8MJJXP025PVDF1/8MJJXP025PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746329充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
767463991/8MJJXP030PVDF767463381/8MJJXP030PVDF1/8MJJXP030PVDF 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち 76746338充円錐ノズル JJXPシリーズいけうち1個
639
税込703
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする