狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ

狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ - いけうち狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。

標準操作圧力(MPa)0.3材質S303内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767465841/4MNJJP1506S303R1/415、(標準圧力時)15(噴量)06(標準圧力時)6(平均)925~12002.319.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
767465931/4MNJJP1508S303R1/415、(標準圧力時)15(噴量)08(標準圧力時)8(平均)925~12002.719.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
767466091/4MNJJP3006S303R1/430、(標準圧力時)30(噴量)06(標準圧力時)6(平均)750~9702.319.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
767466181/4MNJJP3008S303R1/430、(標準圧力時)30(噴量)08(標準圧力時)8(平均)750~9702.719.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
767466273/8MNJJP1514S303R3/815、(標準圧力時)15(噴量)14(標準圧力時)14(平均)925~12003.848
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
767466363/8MNJJP1520S303R3/815、(標準圧力時)15(噴量)20(標準圧力時)20(平均)925~12004.448
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
767466453/8MNJJP3014S303R3/830、(標準圧力時)30(噴量)14(標準圧力時)14(平均)750~9703.848
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
767466543/8MNJJP3020S303R3/830、(標準圧力時)30(噴量)20(標準圧力時)20(平均)750~9704.448
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする