いけうち
充角錐ノズル SSXPシリーズ
正方形のスプレーパターンを持ち、均等な流量分布の充角錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.2
材質
S303
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴射角度
規格
噴出量(L/min)
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76746663
1/2FSSXP16S303
Rc1/2
(標準圧力時)100
(噴量)16
(標準圧力時)16
(平均)630~710
2.8
150
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746679
1/2FSSXP20S303
Rc1/2
(標準圧力時)100
(噴量)20
(標準圧力時)20
(平均)630~710
3.5
150
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746688
1/4MSSXP040S303
R1/4
(標準圧力時)95
(噴量)040
(標準圧力時)4
(平均)360~490
1.3
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76746697
1/4MSSXP050S303
R1/4
(標準圧力時)95
(噴量)050
(標準圧力時)5
(平均)360~490
1.7
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76746706
1/8MSSXP030S303
R1/8
(標準圧力時)90
(噴量)030
(標準圧力時)3
(平均)380
1.2
11.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746715
1FSSXP50S303
Rc1
(標準圧力時)100
(噴量)50
(標準圧力時)50
(平均)750~1000
5.4
575
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746724
1FSSXP60S303
Rc1
(標準圧力時)100
(噴量)60
(標準圧力時)60
(平均)750~1000
5.4
575
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76746733
1FSSXP80S303
Rc1
(標準圧力時)100
(噴量)80
(標準圧力時)80
(平均)750~1000
6
575
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76746749
3/4FSSXP30S303
Rc3/4
(標準圧力時)100
(噴量)30
(標準圧力時)30
(平均)710~750
3.8
300
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746758
3/4FSSXP40S303
Rc3/4
(標準圧力時)100
(噴量)40
(標準圧力時)40
(平均)710~750
4.8
300
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746767
3/8FSSXP080S303
Rc3/8
(標準圧力時)100
(噴量)080
(標準圧力時)8
(平均)440~630
2
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746776
3/8FSSXP10S303
Rc3/8
(標準圧力時)100
(噴量)10
(標準圧力時)10
(平均)440~630
2.6
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746785
3/8FSSXP12S303
Rc3/8
(標準圧力時)100
(噴量)12
(標準圧力時)12
(平均)440~630
2.6
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください