いけうち
直進ノズル CCPシリーズ
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
3
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
噴出量(L/min)
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76746794
1/4MCCP1040S303
(噴量)1040
(標準圧力時)104
5.4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76746803
1/4MCCP136S303
(噴量)136
(標準圧力時)13.6
2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76746819
1/4MCCP223S303
(噴量)223
(標準圧力時)22.3
2.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76746828
1/4MCCP322S303
(噴量)322
(標準圧力時)32.2
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76746837
1/4MCCP445S303
(噴量)445
(標準圧力時)44.5
3.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76746846
1/4MCCP569S303
(噴量)569
(標準圧力時)56.9
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
76746855
1/4MCCP717S303
(噴量)717
(標準圧力時)71.7
4.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76746864
1/4MCCP890S303
(噴量)890
(標準圧力時)89
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください