いけうち
直進ノズル(トリミング用) CMP-Tシリーズ
突き抜けるように強い打力、かつ乱れのない透明棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
1
ねじサイズ
R3/8
材質
PA(スリーブ)、NBR(Oリング)、S303(その他)
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴出量(L/min)
ストレーナー
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76747135
3/8MCMPΦ0.3TS303
(標準圧力時)0.14
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747144
3/8MCMPΦ0.3TS303W
(標準圧力時)0.14
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747153
3/8MCMPΦ0.4TS303
(標準圧力時)0.24
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747169
3/8MCMPΦ0.4TS303W
(標準圧力時)0.24
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747178
3/8MCMPΦ0.5TS303
(標準圧力時)0.35
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747187
3/8MCMPΦ0.5TS303W
(標準圧力時)0.35
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747196
3/8MCMPΦ0.6TS303
(標準圧力時)0.51
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76747205
3/8MCMPΦ0.6TS303W
(標準圧力時)0.51
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747214
3/8MCMPΦ0.7TS303
(標準圧力時)0.69
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747223
3/8MCMPΦ0.7TS303W
(標準圧力時)0.69
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747239
3/8MCMPΦ0.8TS303
(標準圧力時)0.9
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76747248
3/8MCMPΦ0.8TS303W
(標準圧力時)0.9
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747257
3/8MCMPΦ0.9TS303
(標準圧力時)1.09
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76747266
3/8MCMPΦ0.9TS303W
(標準圧力時)1.09
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76747275
3/8MCMPΦ1.0TS303
(標準圧力時)1.34
-
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76747284
3/8MCMPΦ1.0TS303W
(標準圧力時)1.34
装着
47
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください