曜日別特売

直進ノズル CPシリーズ

直進ノズル CPシリーズ - いけうち直進ノズル CPシリーズ - いけうち

最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。

材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴出量(L/min)
標準操作圧力(MPa)
ねじサイズ
オリフィス径(Φmm)
ストレーナー
規格
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767472931/4MCP25AL99-S303W(標準圧力時)2.473R1/40.8装着(噴量)2519.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
767473091/4MCP31AL99-S303(標準圧力時)3.093R1/40.9なし(噴量)3119.5
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
767473181/4MCP37AL99-S303(標準圧力時)3.713R1/41なし(噴量)3719.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767473271/4MCP43AL99-S303(標準圧力時)4.333R1/41.1なし(噴量)4319.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767473361/4MCP49AL99-S303(標準圧力時)4.943R1/41.2なし(噴量)4919.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767473451/4MCP56AL99-S303(標準圧力時)5.563R1/41.2なし(噴量)5619.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767473541/4MCP62AL99-S303(標準圧力時)6.183R1/41.3なし(噴量)6219.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767473791/4MCP68AL99-S303(標準圧力時)6.83R1/41.4なし(噴量)6819.5
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
767474331/4MCP74AL99-S303(標準圧力時)7.423R1/41.4なし(噴量)7419.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767474491/4MCP80AL99-S303(標準圧力時)8.043R1/41.5なし(噴量)8019.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767474581/4MCP87AL99-S303(標準圧力時)8.663R1/41.6なし(噴量)8719.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767474671/4MCP93AL99-S303(標準圧力時)9.283R1/41.6なし(噴量)9319.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
767474761/4MCP99AL99-S303(標準圧力時)9.893R1/41.7なし(噴量)9919.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767474851/4MCP111AL99-S303(標準圧力時)11.13R1/41.8なし(噴量)11119.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767474941/4MCP124AL99-S303(標準圧力時)12.43R1/41.9なし(噴量)12419.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
767475031/4MCP136AL99-S303(標準圧力時)13.63R1/42なし(噴量)13619.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767475191/4MCP148AL99-S303(標準圧力時)14.83R1/42なし(噴量)14819.5
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
767475281/4MCP161AL99-S303(標準圧力時)16.13R1/42.1なし(噴量)16119.5
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
767475371/4MCP173AL99-S303(標準圧力時)17.33R1/42.2なし(噴量)17319.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767475461/4MCP186AL99-S303(標準圧力時)18.63R1/42.3なし(噴量)18619.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767475551/4MCP198AL99-S303(標準圧力時)19.83R1/42.4なし(噴量)19819.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
767475641/4MCP210AL99-S303(標準圧力時)213R1/42.4なし(噴量)21019.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767475731/4MCP223S303(標準圧力時)22.33R1/42.5なし(噴量)22319.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767475891/4MCP247S303(標準圧力時)24.73R1/42.6なし(噴量)24719.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
767475981/4MCP272S303(標準圧力時)27.23R1/42.7なし(噴量)27219.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
767476071/4MCP297S303(標準圧力時)29.73R1/42.9なし(噴量)29719.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
767476161/4MCP322S303(標準圧力時)32.23R1/43なし(噴量)32219.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767476251/4MCP346S303(標準圧力時)34.63R1/43.1なし(噴量)34619.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767476341/4MCP371S303(標準圧力時)37.13R1/43.2なし(噴量)37119.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767476431/4MCP396S303(標準圧力時)39.63R1/43.3なし(噴量)39619.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767476591/4MCP420S303(標準圧力時)423R1/43.4なし(噴量)42019.5
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
767476681/4MCP445S303(標準圧力時)44.53R1/43.5なし(噴量)44519.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767476771/4MCP470S303(標準圧力時)473R1/43.6なし(噴量)47019.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767476861/4MCP495S303(標準圧力時)49.53R1/43.7なし(噴量)49519.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767476951/4MCP519S303(標準圧力時)51.93R1/43.8なし(噴量)51919.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767477041/4MCP544S303(標準圧力時)54.43R1/43.9なし(噴量)54419.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
767477131/8MCP111AL99-S303(標準圧力時)11.13R1/81.8なし(噴量)1117.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767477291/8MCP124AL99-S303(標準圧力時)12.43R1/81.9なし(噴量)1247.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767477381/8MCP136AL99-S303(標準圧力時)13.63R1/82なし(噴量)1367.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767477471/8MCP148AL99-S303(標準圧力時)14.83R1/82なし(噴量)1487.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767477561/8MCP161AL99-S303(標準圧力時)16.13R1/82.1なし(噴量)1617.1
オープン
979
1,077(税込)
10日以内出荷
返品不可
767477651/8MCP173AL99-S303(標準圧力時)17.33R1/82.2なし(噴量)1737.1
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
767477741/8MCP186AL99-S303(標準圧力時)18.63R1/82.3なし(噴量)1867.1
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
767477831/8MCP198AL99-S303(標準圧力時)19.83R1/82.4なし(噴量)1987.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767477991/8MCP210AL99-S303(標準圧力時)213R1/82.4なし(噴量)2107.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767478081/8MCP25AL99-S303(標準圧力時)2.473R1/80.8なし(噴量)257.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767478171/8MCP25AL99-S303W(標準圧力時)2.473R1/80.8装着(噴量)257.1
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767478261/8MCP31AL99-S303(標準圧力時)3.093R1/80.9なし(噴量)317.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
767478351/8MCP31AL99-S303W(標準圧力時)3.093R1/80.9装着(噴量)317.1
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
767478441/8MCP37AL99-S303(標準圧力時)3.713R1/81なし(噴量)377.1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする