曜日別特売

直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ

直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ - いけうち直進ノズル(丸底仕様) CRP(AL99)シリーズ - いけうち

強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。

標準操作圧力(MPa)2材質セラミック(噴口部)、S303(その他)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
噴出量(L/min)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767480181/4MCRPΦ0.5AL99-S303R1/4(標準圧力時)0.5215
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480271/4MCRPΦ0.6AL99-S303R1/4(標準圧力時)0.7415
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480361/4MCRPΦ0.7AL99-S303R1/4(標準圧力時)1.0115
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480451/4MCRPΦ0.8AL99-S303R1/4(標準圧力時)1.3215
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480541/4MCRPΦ0.9AL99-S303R1/4(標準圧力時)1.6715
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480631/4MCRPΦ1.0AL99-S303R1/4(標準圧力時)2.0715
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480791/4MCRPΦ1.1AL99-S303R1/4(標準圧力時)2.515
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480881/4MCRPΦ1.2AL99-S303R1/4(標準圧力時)2.9815
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767480971/4MCRPΦ1.3AL99-S303R1/4(標準圧力時)3.4915
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481061/4MCRPΦ1.4AL99-S303R1/4(標準圧力時)4.0515
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481151/4MCRPΦ1.5AL99-S303R1/4(標準圧力時)4.6515
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481241/4MCRPΦ1.7AL99-S303R1/4(標準圧力時)5.9715
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481331/4MCRPΦ2.0AL99-S303R1/4(標準圧力時)8.2615
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481491/8MCRPΦ0.5AL99-S303R1/8(標準圧力時)0.527
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481581/8MCRPΦ0.6AL99-S303R1/8(標準圧力時)0.747
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481671/8MCRPΦ0.7AL99-S303R1/8(標準圧力時)1.017
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481761/8MCRPΦ0.8AL99-S303R1/8(標準圧力時)1.327
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481851/8MCRPΦ0.9AL99-S303R1/8(標準圧力時)1.677
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767481941/8MCRPΦ1.0AL99-S303R1/8(標準圧力時)2.077
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482031/8MCRPΦ1.1AL99-S303R1/8(標準圧力時)2.57
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482191/8MCRPΦ1.2AL99-S303R1/8(標準圧力時)2.987
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482281/8MCRPΦ1.3AL99-S303R1/8(標準圧力時)3.497
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482371/8MCRPΦ1.4AL99-S303R1/8(標準圧力時)4.057
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482461/8MCRPΦ1.5AL99-S303R1/8(標準圧力時)4.657
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482551/8MCRPΦ1.7AL99-S303R1/8(標準圧力時)5.977
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
767482641/8MCRPΦ2.0AL99-S303R1/8(標準圧力時)8.267
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする