いけうち
直進ノズル(自動洗浄機構付き) MOMOJet"C"シリーズ
強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
1
ねじサイズ
R1/2
材質
S303
質量(g)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
噴出量(L/min)
異物通過径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76748273
1/2MOMOC10S303
(噴量)10
(標準圧力時)1
(噴霧時)0.7、(自洗時)1.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748289
1/2MOMOC16S303
(噴量)16
(標準圧力時)1.6
(噴霧時)0.9、(自洗時)1.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748298
1/2MOMOC23S303
(噴量)23
(標準圧力時)2.3
(噴霧時)1.1、(自洗時)2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748307
1/2MOMOC32S303
(噴量)32
(標準圧力時)3.2
(噴霧時)1.2、(自洗時)2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748316
1/2MOMOC47S303
(噴量)47
(標準圧力時)4.7
(噴霧時)1.5、(自洗時)2.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748325
1/2MOMOC65S303
(噴量)65
(標準圧力時)6.5
(噴霧時)1.8、(自洗時)2.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください