いけうち
直進ノズル(制御機構付き) SO-CMシリーズ
強い打力の極細棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.3
ねじサイズ
Rc1/8
材質
セラミック(チップ)、S303(その他)
質量(g)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
噴出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76748334
1/8SO-CMΦ0.3S303
(噴量)Φ0.3
(標準圧力時)0.08
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748343
1/8SO-CMΦ0.4S303
(噴量)Φ0.4
(標準圧力時)0.14
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748359
1/8SO-CMΦ0.5S303
(噴量)Φ0.5
(標準圧力時)0.2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748368
1/8SO-CMΦ1.0S303
(噴量)Φ1.0
(標準圧力時)0.75
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください