いけうち
その他ノズル(液攪拌用) EJXシリーズ
液中で噴射した際ノズル内が負圧になることで周囲の液体を吸い込み、
供給液量の3~4倍の液量を吐出するノズル。
標準操作圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ねじサイズ
選択してください
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
材質
PP
S303
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
材質
規格
供給空気量(L/min)
吐出量(L/min)
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76748456
1/2MEJX1-16PP
R1/2
PP
(供給量)16
(標準圧力時)16
(標準圧力時:参考値)46
5.7
20
オープン
¥
5,398
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
76748465
1/2MEJX1-16S303
R1/2
S303
(供給量)16
(標準圧力時)16
(標準圧力時:参考値)46
5.7
170
オープン
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
76748474
1/4MEJX1-4PP-IN
R1/4
PP
(供給量)4
(標準圧力時)4
(標準圧力時:参考値)11
2.8
170
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76748483
1/4MEJX1-4S303
R1/4
S303
(供給量)4
(標準圧力時)4
(標準圧力時:参考値)11
2.8
26
オープン
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76748499
1/8MEJX1-1PP-IN
R1/8
PP
(供給量)1
(標準圧力時)1
(標準圧力時:参考値)3.1
1.5
1.3
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
76748508
1/8MEJX1-1S303
R1/8
S303
(供給量)1
(標準圧力時)1.1
(標準圧力時:参考値)3.1
1.5
11
オープン
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76748517
3/4MEJX1-30PP
R3/4
PP
(供給量)30
(標準圧力時)30
(標準圧力時:参考値)86
7.7
48
オープン
¥
6,598
¥
5,498
アウトレット
¥
6,048
(税込)
当日出荷
残り3点です
76748526
3/4MEJX1-30S303
R3/4
S303
(供給量)30
(標準圧力時)30
(標準圧力時:参考値)86
7.7
420
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
76748535
3/8MEJX1-9PP
R3/8
PP
(供給量)9
(標準圧力時)9
(標準圧力時:参考値)26
4.2
10
オープン
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
76748544
3/8MEJX1-9S303
R3/8
S303
(供給量)9
(標準圧力時)9
(標準圧力時:参考値)26
4.2
80
オープン
¥
8,798
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください