曜日別特売

充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ

充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ - いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ - いけうち

平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。

材質S303粒子径(μm)(平均)20~100内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴射角度
規格
アダプタタイプ
ねじサイズ
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76748553BIMJ2002S303+NS30320(空気消費量)02N形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.755
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748569BIMJ2002S303+TS30320(空気消費量)02T形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.780
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76748578BIMJ2002S303+NDBS30320(空気消費量)02NDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7172
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748587BIMJ2002S303+UNDBS30320(空気消費量)02UNDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7172
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748596BIMJ2002S303+SPBS30320(空気消費量)02SPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7146
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748605BIMJ2002S303+USPBS30320(空気消費量)02USPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7146
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748614BIMJ2002S303+SNBS30320(空気消費量)02SNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7151
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748623BIMJ2002S303+USNBS30320(空気消費量)02USNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.1、(液)0.9、(空気)0.7151
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748639BIMJ2004S303+NS30320(空気消費量)04N形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.955
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748648BIMJ2004S303+TS30320(空気消費量)04T形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.980
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76748657BIMJ2004S303+NDBS30320(空気消費量)04NDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.9172
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748666BIMJ2004S303+UNDBS30320(空気消費量)04UNDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.9172
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748675BIMJ2004S303+SPBS30320(空気消費量)04SPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.9146
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748684BIMJ2004S303+USPBS30320(空気消費量)04USPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.9146
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748693BIMJ2004S303+SNBS30320(空気消費量)04SNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.9151
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76748709BIMJ2004S303+USNBS30320(空気消費量)04USNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)1.6、(液)0.9、(空気)0.9151
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748718BIMJ20075S303+NS30320(空気消費量)075N形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.455
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748727BIMJ20075S303+TS30320(空気消費量)075T形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.480
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748736BIMJ20075S303+NDBS30320(空気消費量)075NDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.4172
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748745BIMJ20075S303+UNDBS30320(空気消費量)075UNDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.4172
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748754BIMJ20075S303+SPBS30320(空気消費量)075SPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.4146
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
76748763BIMJ20075S303+USPBS30320(空気消費量)075USPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.4146
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748779BIMJ20075S303+SNBS30320(空気消費量)075SNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.4151
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748788BIMJ20075S303+USNBS30320(空気消費量)075USNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2、(液)1.2、(空気)1.4151
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748797BIMJ2015S303+NS30320(空気消費量)15N形(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9130
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
76748806BIMJ2015S303+TS30320(空気消費量)15T形(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9210
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748815BIMJ2015S303+NDBS30320(空気消費量)15NDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9193
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748824BIMJ2015S303+UNDBS30320(空気消費量)15UNDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9193
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748833BIMJ2015S303+SPBS30320(空気消費量)15SPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9167
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748849BIMJ2015S303+USPBS30320(空気消費量)15USPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9167
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748858BIMJ2015S303+SNBS30320(空気消費量)15SNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9172
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748867BIMJ2015S303+USNBS30320(空気消費量)15USNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)2.7、(液)1.8、(空気)1.9172
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748876BIMJ2022S303+NS30320(空気消費量)22N形(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2130
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748885BIMJ2022S303+TS30320(空気消費量)22T形(空気)Rc1/4、(液)Rc1/4(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2210
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748894BIMJ2022S303+NDBS30320(空気消費量)22NDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2193
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748903BIMJ2022S303+UNDBS30320(空気消費量)22UNDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2193
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748919BIMJ2022S303+SPBS30320(空気消費量)22SPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2167
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748928BIMJ2022S303+USPBS30320(空気消費量)22USPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2167
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748937BIMJ2022S303+SNBS30320(空気消費量)22SNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2172
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748946BIMJ2022S303+USNBS30320(空気消費量)22USNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)3.1、(液)2.1、(空気)2.2172
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748955BIMJ7004S303+NS30370(空気消費量)04N形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.955
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748964BIMJ7004S303+TS30370(空気消費量)04T形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.980
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
76748973BIMJ7004S303+NDBS30370(空気消費量)04NDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.9172
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748989BIMJ7004S303+UNDBS30370(空気消費量)04UNDB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.9172
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76748998BIMJ7004S303+SPBS30370(空気消費量)04SPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.9146
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76749007BIMJ7004S303+USPBS30370(空気消費量)04USPB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8、(パイロットエア)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.9146
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76749016BIMJ7004S303+SNBS30370(空気消費量)04SNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.9151
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76749025BIMJ7004S303+USNBS30370(空気消費量)04USNB形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)0.9、(空気)0.9151
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76749034BIMJ70075S303+NS30370(空気消費量)075N形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)1.2、(空気)1.455
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76749043BIMJ70075S303+TS30370(空気消費量)075T形(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8(チップ噴口)0.4、(液)1.2、(空気)1.480
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする