いけうち
充円錐ノズル SETOJetシリーズ
平均粒子径が60μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質
S303
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
粒子径(μm)
(平均)20~60
質量(g)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
異物通過径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751195
SETO0405S303+TS303
(空気消費量)04、(噴量)05
(液)0.5、(空気)0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76751204
SETO0407S303+TS303
(空気消費量)04、(噴量)07
(液)0.7、(空気)0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76751213
SETO0410S303+TS303
(空気消費量)04、(噴量)10
(液)1、(空気)0.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76751238
SETO07507S303+TS303
(空気消費量)075、(噴量)07
(液)0.7、(空気)0.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751247
SETO07510S303+TS303
(空気消費量)075、(噴量)10
(液)1、(空気)0.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751256
SETO1510S303+TS303
(空気消費量)15、(噴量)10
(液)1、(空気)0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76751265
SETO1520S303+TS303
(空気消費量)15、(噴量)20
(液)2、(空気)0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76751274
SETO2210S303+TS303
(空気消費量)22、(噴量)10
(液)1、(空気)0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
76751283
SETO2220S303+TS303
(空気消費量)22、(噴量)20
(液)2、(空気)0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76751229
SETO0410S303+TS303
(空気消費量)04、(噴量)10
(液)1、(空気)0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください