いけうち
扇形ノズル VVEAシリーズ
平均粒子径が50μm以上の細霧を発生する2流体扇形ノズル。
材質
S303
ねじサイズ
(空気)Rc1/8、(液)Rc1/8
質量(g)
50
内容量
1個
全6種類を絞り込む
噴射角度
10
20
30
異物通過径(mm)
選択してください
(チップ噴口)1、(液)1.1、(空気)1.3
(チップ噴口)1.1、(液)1.6、(空気)1.6
(チップ噴口)1.3、(液)1.9、(空気)1.9
(チップ噴口)1.4、(液)1.1、(空気)1.3
(チップ噴口)1.5、(液)1.6、(空気)1.6
(チップ噴口)1.6、(液)1.9、(空気)1.9
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
噴射角度
粒子径(μm)
異物通過径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751299
1/8VVEA6010S303
10
(平均)20~250
(チップ噴口)1.4、(液)1.1、(空気)1.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
76751308
1/8VVEA6020S303
20
(平均)30~300
(チップ噴口)1.5、(液)1.6、(空気)1.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751317
1/8VVEA6030S303
30
(平均)40~400
(チップ噴口)1.6、(液)1.9、(空気)1.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
76751326
1/8VVEA8010S303
10
(平均)20~250
(チップ噴口)1、(液)1.1、(空気)1.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751335
1/8VVEA8020S303
20
(平均)30~300
(チップ噴口)1.1、(液)1.6、(空気)1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751344
1/8VVEA8030S303
30
(平均)40~400
(チップ噴口)1.3、(液)1.9、(空気)1.9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください