いけうち
直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-BF)シリーズ
噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
ねじサイズ
R1/2
口径(Φmm)
3
孔数
8
最高使用圧力(kPa)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐熱温度(℃)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751457
1/2MTF-BF42-8-030A5052
アルミニウムA5052
316
65
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76751466
1/2MTF-BF42-8-030ABS
ABS
80
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください