いけうち
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-BR)シリーズ
コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJet(R)。
ねじサイズ
R1/2
口径(Φmm)
3
孔数
6
最高使用圧力(kPa)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
耐熱温度(℃)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751475
1/2MTF-BR6-030A5052
アルミニウムA5052
400
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751484
1/2MTF-BR6-030ABS
ABS
80
8
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください