いけうち
直進ノズル(長尺タイプ) TAIFUJet (TF-PF)シリーズ
噴射幅100~1,400mmの長尺エアーノズル。
ねじサイズ
R1/2
噴射角度
400
口径(Φmm)
1
孔数
156
材質
S304
質量(g)
1100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751493
1/2MTF-PF400-156-010S304
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください