曜日別特売

直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ

直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ - いけうち直進ノズル(42mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F42)シリーズ - いけうち

噴射幅42mmのエアーノズル。

ねじサイズR1/4口径(Φmm)1孔数16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐熱温度(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767515271/4MTF-F42-16-010PPSPPS0.712030
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
767515361/4MTF-F42-16-010S316L-INSUS316L相当1400144
オープン
取扱い終了
返品不可
767515451/4MTF-F42-16-012S316L-INS316L相当1400144
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする