いけうち
TAIFUJet 金属製エアーノズル フラット型(50mm幅タイプ) SUS304製
噴射幅50mmのエアーノズル
周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
耐熱温度400℃
用途
液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R1/4
口径(Φmm)
1.2
孔数
16
材質
S304
最高使用圧力(MPa)
1
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
140
内容量
1個
注意
※コンプレッサー仕様です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751554
1/4MTF-F50-16-012S304
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください