いけうち
直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ
8個の孔から強力な直進エアーを噴射。
ねじサイズ
R1/4
孔数
8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
材質
最高使用圧力(kPa)
耐熱温度(℃)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751563
1/4MTF-R8-010S316L-IN
1
S316L相当
1
400
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76751579
1/4MTF-R8-010PP-IN
1
PP
0.7
60
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
76751588
1/4MTF-R8-012S316L-IN
1.2
S316L相当
1
400
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751597
1/4MTF-R8-014S316L-IN
1.4
S316L相当
1
400
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
76751606
1/4MTF-R8-016S316L-IN
1.6
S316L相当
1
400
12
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください