いけうち
直進ノズル(24mm幅タイプ) TAIFUJet (TF-F24)シリーズ
噴射幅24mmの小型エアーノズル。
ねじサイズ
R1/8
口径(Φmm)
1
孔数
8
材質
PPS
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751615
1/8MTF-F24-8-010PPS-IN
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください