直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ

直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ - いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ - いけうち直進ノズル(ラウンドタイプ) TAIFUJet (TF-R)シリーズ - いけうち

8個の孔から強力な直進エアーを噴射。

ねじサイズR1/8孔数8材質S316L相当最高使用圧力(kPa)1耐熱温度(℃)400質量(g)7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767516241/8MTF-R8-008S316L-IN0.8
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
767516331/8MTF-R8-010S316L-IN1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
767516491/8MTF-R8-012S316L-IN1.2
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする