いけうち
多孔扇形ノズル(分解可能) HFシリーズ
(1件のレビュー)
多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
ねじサイズ
R1/4
材質
S303
耐熱温度(℃)
400
質量(g)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
孔数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76751658
1/4MHF7-012S303
1.2
7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76751667
1/4MHF14-010S303
1
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
76751676
1/4MHF19-010S303
1
19
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください