扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ

扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ - いけうち扇形ノズル(分解可能) VZシリーズ - いけうち
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303耐熱温度(℃)400内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
規格
空気消費量(L/min)
吐出量
異物通過径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
767516851/4MVZ150S303R1/4(噴量)150(標準圧力時)154(標準圧力時)6.97kg/hr0.244
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
767516941/4MVZ200S303R1/4(噴量)200(標準圧力時)202(標準圧力時)9.14kg/hr0.444
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
767517031/4MVZ250S303R1/4(噴量)250(標準圧力時)250(標準圧力時)11.3kg/hr0.544
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
767517191/4MVZ300S303R1/4(噴量)300(標準圧力時)298(標準圧力時)13.5kg/hr0.644
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
767517281/4MVZ350S303R1/4(噴量)350(標準圧力時)346(標準圧力時)15.7kg/hr0.744
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
767517371/4MVZ400S303R1/4(噴量)400(標準圧力時)394(標準圧力時)17.9kg/hr0.844
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
767517461/4MVZ450S303R1/4(噴量)450(標準圧力時)443(標準圧力時)20kg/hr0.944
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
767517551/4MVZ500S303R1/4(噴量)500(標準圧力時)491(標準圧力時)22.2kg/hr1.144
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
767517643/8MVZ1130S303R3/8(噴量)1130(標準圧力時)1122(標準圧力時)50.8kg/hr1.973
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
767517733/8MVZ550S303R3/8(噴量)550(標準圧力時)551(標準圧力時)24.9kg/hr0.973
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
767517893/8MVZ600S303R3/8(噴量)600(標準圧力時)605(標準圧力時)27.4kg/hr173
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
767517983/8MVZ650S303R3/8(噴量)650(標準圧力時)650(標準圧力時)29.4kg/hr1.173
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
767518073/8MVZ700S303R3/8(噴量)700(標準圧力時)700(標準圧力時)31.7kg/hr1.173
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
767518163/8MVZ750S303R3/8(噴量)750(標準圧力時)753(標準圧力時)34.1kg/hr1.273
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
767518253/8MVZ900S303R3/8(噴量)900(標準圧力時)901(標準圧力時)40.7kg/hr1.573
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする