曜日別特売

ボールジョイント(自在継手) UTシリーズ

ボールジョイント(自在継手) UTシリーズ - いけうちボールジョイント(自在継手) UTシリーズ - いけうちボールジョイント(自在継手) UTシリーズ - いけうち

50°任意の方向に位置決め可能な自在継手。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76751877UT1/2Fx1/2FS303(入口側)Rc1/2、(出口側)Rc1/2S303375
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751886UT1/2Mx1/2FS303(入口側)R1/2、(出口側)Rc1/2S303325
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751895UT1/4Fx1/4FS303(入口側)Rc1/4、(出口側)Rc1/4S303110
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76751904UT1/4Fx1/8FS303(入口側)Rc1/4、(出口側)Rc1/8S30358
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
76751913UT1/8Fx1/8FS303(入口側)Rc1/8、(出口側)Rc1/8S30363
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
76751929UT3/4Fx3/4FS303(入口側)Rc3/4、(出口側)Rc3/4S303560
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751938UT3/4Mx3/4FS303(入口側)R3/4、(出口側)Rc3/4S303490
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751947UT3/8Fx1/4FS303(入口側)Rc3/8、(出口側)Rc1/4S303100
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751956UT3/8Fx3/8FS303(入口側)Rc3/8、(出口側)Rc3/8S303220
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76751965UT3/8Mx1/8FFRPP-IN(入口側)R3/8、(出口側)Rc1/8FRPP(アダプター、キャップ)、FRPP+PP+EPDM(ボール部)13
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする