uni(三菱鉛筆)
プロッキーツイン 細字 黒 5本パック
紙に書いても、にじみが少なく、裏写りしない水性顔料インク/耐水性/紙、金属・ガラス・プラスチックなどにも筆記可能/いやな臭いがない
インク色
黒
線幅(mm)
0.4/0.9
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18112170
タイプ
ツイン
色数
1
線の太さ
細字
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76753365
PM120T5P.24
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください