WWホワイトボードノートB6

WWホワイトボードノートB6 - 学研WWホワイトボードノートB6 - 学研WWホワイトボードノートB6 - 学研WWホワイトボードノートB6 - 学研WWホワイトボードノートB6 - 学研WWホワイトボードノートB6 - 学研
(1件のレビュー)

持ち運びが簡単なホワイトボードノート/テレワークでのオンライン会議や自宅学習に最適/細かい文字の書き込みも簡単にできる0.8mmの極細ペンが付属/各ページの間に書いた文字の保護カバーやスキャンするときの保護カバーなどとしても活躍する、筆記可能な透明シート付

セット内容本体:8ページ、各ページの間に透明PPシート(4枚)/ホワイトボードマーカー Φ9mm、ペン先0.8mm程度/先端にイレイサー付寸法(幅W×高さH)(mm)182×128(本体)、15×125(ホワイトボードマーカー)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体76753514D08031YL
800
799
879(税込)
翌々日出荷
※本体76753523D08032RE
800
799
879(税込)
翌々日出荷
76753496D08029NV
800
取扱い終了
代替品有
76753505D08030BL
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76753496D0802976753514D08031D08029 WWホワイトボードノートB6 学研 76753514WWホワイトボードノートB6学研1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76753505D0803076753514D08031D08030 WWホワイトボードノートB6 学研 76753514WWホワイトボードノートB6学研1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76753505
2023-01-10
用途: 緊急作業時の車載掲示/作業完了の証拠写真用
ネリマ・ロック・サービス

書込みに触っても消えない保護カバーの透明フィルムが素晴らしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする