曜日別特売

AC-DC電源

AC-DC電源 - ニプロン(制御機器)

高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ)

仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)400typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:5、強製空冷:6.3入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×35×180冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分、AC入力-FG間 AC2kV/分、DC出力-RC-AC_FAIL-BATT_LOW-FG間:AC500V/分力率99%typ (AC100V)/90% typ(AC200V)EMI規格(入力帰還雑音)VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1電安法準拠効率82%typ(AC100V)/85% typ(AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)ClassD準拠、EN61000-3-2(A14)ClassD 準拠接地(出力GND)コンデンサピーク電流(A)(10s以内)9MTBF(時間)244000ピーク電力(10s以内)216WアクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス漏洩電流(mA)0.25以下(AC100V)/0.5以下(AC200V)最大電力(W)(連続)自然空冷:120、強製空冷:151.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755237OZP-120-24-J00
オープン
8,698
9,568(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする