AC-DC電源

AC-DC電源 - ニプロン(制御機器)

コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)

仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(kg)0.65typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠接地(出力GND)コンデンサ待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)ピーク電流(A)(10s以内)25ピーク電力(10s以内)600WアクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755316OZP-350-24-TSEB
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする