AC-DC電源

AC-DC電源 - ニプロン(制御機器)

最大効率94%高効率・高信頼 DINレール対応24V240W電源(ヨーロピアン端子タイプ)

仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠質量(g)700typ切替方式ワールドワイド(入力)電流(A)0(最小)使用温度(℃)-20~70(-40起動可能)グレード信頼性:FA出力電圧(V)+24最大電流(A)10入力電圧(V)AC85-264外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×124×117.5冷却方式自然空冷機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB絶縁方式入力-出力間 AC1.5kV/1分間、入力-FG間 AC1.5kV/1分間、出力-FGの各間 AC500V/1分間力率99%min(AC115V時)/91%min(AC230V時)安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55032 クラスBに準拠適合安全規格UL62368、CSA62368(c-UL)、UL508取得、電安法(省令2 項) 準拠、CE マーキング効率92%typ(AC100V)/94% typ(AC230V)高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスA、EN61000-3-2(A14)クラスA を満足すること接地(出力GND)コンデンサピーク電流(A)(10s以内)16.7ピーク電力(10s以内400.8アクセサリタイプDS02A-L24/2.5L-B:DINレール対応リチウムイオンバッテリユニット漏洩電流(mA)0.2typ(AC100V)/0.4typ(AC200V)最大電力(W)240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76755343UDP-240-A24-E00-B
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする